text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Accessoires S212

Omschrijving

Getest conform ATEX- Beoordeeld conform de vereisten van de richtlijn ATEX en de norm EN13463-1 voor niet-elektrische uitrustingen*. Onder bepaalde omstandigheden geschikt voor gebruik in IIB 2GD-omgevingen. * Enkel geldig wanneer uitgerust met een 3M™ 308-00-72P Antistatische luchttoevoerslang voor perslucht. Snel en eenvoudig onderhoud- Gemakkelijk te onderhouden, onderdelen snel, gemakkelijk en intuïtief vervangbaar. Koel en comfortabe l- Lichtgewicht gebalanceerd systeem met een constante luchtstroom over het gelaat waardoor het dragen koeler en comfortabeler wordt Regelbare luchtstroom- Vastzetbare regelknop voor de luchtstroom zodat u volledige controle heeft over de instroomdruk. Dubbele actie koppelingen - Minimaliseren het per ongeluk loskoppelen wat u meer vertrouwen geeft in uw veiligheid. CAST-koppeling uit roestvrij staal is beter bestand tegen roesten in moeilijke omstandigheden. Flow Check Bag FCB-01 - De S-200+ omvat een Flow Check Bag waarmee vóór gebruik eenvoudig getest kan worden of de juiste hoeveelheid lucht aangevoerd wordt, zodat u het toestel met gerust gevoel kan gebruiken. Topprestaties - Getest en goedgekeurd volgens EN 14594:2005. Voldoet aan het hoogste beschermingsniveau, Klasse 4B, voor ademhalingssystemen met luchttoevoer wanneer gebruikt in combinatie met een volgelaatsmasker. Ongehinderde bewegingsvrijheid- Ademslang met kleine diameter om vrij te kunnen bewegen. Vermindert hinder bij het werken. Gemakkelijk aan te sluiten- Robuust bewezen bajonetkliksysteem om aan te sluiten op gelaatsmasker

Artikelnummers

Artikelnummer 9W608631
EAN 4046719882205
UBB 500694320168
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer S212
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.