Chemisch
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
500546FIS
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
Fischer fhb ii-pf 20x210 capsule
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
500546FIS
Materiaal
Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm)
25
Boorgatdiepte (mm)
235
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
210
Merken
Fischer
ETA-approval
Ja
Geschikt voor
FHB II-A L M 20 x 210
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Materiaal
Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm)
25
Boorgatdiepte (mm)
235
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
210
Merken
Fischer
ETA-approval
Ja
Geschikt voor
FHB II-A L M 20 x 210
Gewicht per stuk (g)
138.3
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
500546FIS
EAN
4048962000993
UBB
500616657127
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
500546
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen