text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis e 15x85 m10 5,8 zp interne stang


Het fischer Binnendraadanker FIS E van gegalvaniseerd staal is de systeemcomponent bij uitstek voor het gebruik in metselwerk met de fischer Injectiemortel. Het binnendraadanker wordt handmatig, door middel van kleine draaibewegingen, aangebracht. In volle baksteen kleeft de injectiemortel de binnendraadhuls over het gehele oppervlak tegen de wand van het boorgat. In geperforeerde materialen wordt de mortel door het raster van de ankerhuls gedrukt en zorgt zo voor een perfect passende verbinding in de geperforeerde baksteen. Daardoor wordt de belasting overgedragen aan het bouwmateriaal. Het gebruik van Binnendraadankers FIS E maakt een met het oppervlak lijnende demontage van het montagestuk mogelijk.

Artikelnummer 43633FIS
Uitvoering Met binnendraad
Lengte (m) 85
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 16
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 85
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Met binnendraad
Lengte (m) 85
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 16
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 85
Met mortelpatroon Nee
Merken Fischer
DIBt-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 49.41
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
HS- en goederencode

Omschrijving

Het fischer Binnendraadanker FIS E van gegalvaniseerd staal is de systeemcomponent bij uitstek voor het gebruik in metselwerk met de fischer Injectiemortel. Het binnendraadanker wordt handmatig, door middel van kleine draaibewegingen, aangebracht. In volle baksteen kleeft de injectiemortel de binnendraadhuls over het gehele oppervlak tegen de wand van het boorgat. In geperforeerde materialen wordt de mortel door het raster van de ankerhuls gedrukt en zorgt zo voor een perfect passende verbinding in de geperforeerde baksteen. Daardoor wordt de belasting overgedragen aan het bouwmateriaal. Het gebruik van Binnendraadankers FIS E maakt een met het oppervlak lijnende demontage van het montagestuk mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 43633FIS
EAN 4006209436332
UBB 500616641949
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 43633
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.