text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Haakse slijper WE 2200-230


Artikelnummer 9H470958
Breedte 151
Hoogte 328
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 547
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 151
Hoogte 328
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (m) 547
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merken Metabo
Model WE 2200-230
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 9H470958
EAN 4007430341433
UBB 500702988691
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 606437000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.