Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80416FIS
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
10X165MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
80416FIS
Diameter
Lengte
Merken
Fischer
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
165 mm
Merken
Fischer
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
80416FIS
EAN
4006209804162
UBB
500616778816
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
80416
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen