text.skipToContent text.skipToNavigation

10X100T


Werking - De SXS is geschikt voor doorsteekmontage. Door de CO-NA schroef in te draaien kan de SXS in vier richtingen uitzetten en zich verankeren in het bouwmateriaal. - Wanneer er een scheur wordt gevormd in het beton, zetten de conussen van de schroef actief uit, waardoor het spreidingseffect en de kracht van de plug worden vergroot. - Er worden verzonken schroeven aanbevolen voor installatie van houtconstructies gebruik bij metaalconstructies pluggen met een brede hulskraag en een gegoten onderlegring op de schroef, die ook zorgt voor een geïntegreerde zeskantbus.

Artikelnummer 19605FIS
Lengte
Merken Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 110 mm
Merken Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
HS- en goederencode

Omschrijving

Werking - De SXS is geschikt voor doorsteekmontage. Door de CO-NA schroef in te draaien kan de SXS in vier richtingen uitzetten en zich verankeren in het bouwmateriaal. - Wanneer er een scheur wordt gevormd in het beton, zetten de conussen van de schroef actief uit, waardoor het spreidingseffect en de kracht van de plug worden vergroot. - Er worden verzonken schroeven aanbevolen voor installatie van houtconstructies gebruik bij metaalconstructies pluggen met een brede hulskraag en een gegoten onderlegring op de schroef, die ook zorgt voor een geïntegreerde zeskantbus.

Artikelnummers

Artikelnummer 19605FIS
EAN 4006209196052
UBB 500616717285
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 19605
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.