text.skipToContent text.skipToNavigation

#N/A


Artikelnummer 8F684247
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 145
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 23
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 15
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 51
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8F684247
EAN 3148517679733
UBB 500638336494
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.