Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5G491651
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
Destornillador de Wera 2035 Micro 0.18 x 1 x 40
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5G491651
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Anchura de la hoja (mm)
1
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
137
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
40
Anchura de la hoja (mm)
1
Espesor de la hoja (mm)
0.18
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
2
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G491651
EAN
4013288108425
UBB
500643245805
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05117991001