text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Herramientas dinamométricas 1/2 BOX

Artículo No. 2O362860
Aislamiento No
Electrónica No
Peso (g) 3900
Longitud total (mm) 617
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['60.000', '300.000']

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso (g) 3900
Longitud total (mm) 617
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['60.000', '300.000']
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No

Números de artículo

Artículo No. 2O362860
EAN 4002805856222
UBB 500642463201
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7686340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.