Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3E593118
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
Gedore 2142 T 2 Llave hexagonal 2mm Mango en T de 2 componentes de acero al cromo-vanadio 152mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3E593118
Longitud total (mm)
Modelo
T-handle
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
152
Modelo
T-handle
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
2
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Model
2142 T 2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado, Acero al vanadio 61CrSiV5, cromado
Números de artículo
Artículo No.
3E593118
EAN
4010886932889
UBB
500642581275
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2647257