text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima de aguja en cruz 306 2-306-16-1-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Dos superficies convexas de diferente radio, cónica hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 1 = Entrefino, 2 = Fino

Artículo No. S5343.306.161
Forma Otro
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.1
Altura de la cuchilla (mm) 2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Otro
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.1
Altura de la cuchilla (mm) 2
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1

Números de artículo

Artículo No. S5343.306.161
EAN 7311518020644
UBB 400135812735
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-306-16-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.