text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Socket 5/16" Bi-Hex 3/8" Square Drive Chrome Plated 42mm


Artículo No. 6Q833481
Length (m) 42
Isolation protection 1000 V Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 30
Commodity code
Type Socket
Embalado por 1

Especificaciones

Length (m) 42
Isolation protection 1000 V Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 30
Commodity code
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. 6Q833481
EAN 4003773020684
UBB 500513356724
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 37 5/16"
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.