text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 0.6 x 3.5 x 100 mm


Referência
Total length (mm)
Mostrar todas lengths
Design Right
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 100
Blade width (mm) 3.5
Blade thickness (mm) 0.6
Clamp feature No
Embalado por 1

Especificações

Total length (mm) 181
Design Right
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 100
Blade width (mm) 3.5
Blade thickness (mm) 0.6
Clamp feature No
Precision model Yes
Low spark model No
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 3.5
Square drive/hexagon drive Hexagon
Square drive/hexagon drive over the whole blade No
Bulged blade No
Cap rotatable No
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
Brand Wera
Weight per piece (g) 42
Commodity code
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006110001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.