text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 M16

Műszaki adatok

Pitch thread (mm) 2
D (mm) M14
Design Hand tap
Thread length (mm) 32
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 12
Cutting length (mm) 32
Key square (mm) 9

Cikkszámok

Cikkszám 1J971557
UBB 500690941629
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 29058-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.