text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

RIPCA 30-321 PCB TERM BR 6.3X0.8MM 100pcs

Cod Articol 9G514203
Nom. conductor cross-section 1
Conductor coding Colour
Colour outer sheath Multi-coloured
Material outer sheath Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor colour Other
Rated voltage U0 300
Number of cores 1

Specificații

Nom. conductor cross-section 1
Conductor coding Colour
Colour outer sheath Multi-coloured
Material outer sheath Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor colour Other
Rated voltage U0 300
Number of cores 1
Approx. outer diameter 1.95

Numerele articolelor

Cod Articol 9G514203
EAN 8712734049607
UBB 500640138458
UNSPSC 39100000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.