text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote HSC Plus Lubricant Paste in Tube 100g Copper

Referência 90720.000.100
Design Lubricant
Packaging Tube
Material Mineral oil
Fixed Yes
Net weight (g) 100
Fluid No
Brand Molykote

Especificações

Design Lubricant
Packaging Tube
Material Mineral oil
Fixed Yes
Net weight (g) 100
Fluid No
Brand Molykote
Weight per piece (g) 110
Commodity code
Model HSC Plus
Type Lubricant Paste

Números do artigo

Referência 90720.000.100
EAN 5413278067807
UBB 500512031021
UNSPSC 31201602
Artigo do fabricante nr 0000060_T100G
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.