text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z bits, 2 x 25 mm


Artículo No.
Size bit (mm)
Mostrar todas
Screwing system Other
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Brand Wera
Weight per piece (g) 5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Size bit (mm) 2
Screwing system Other
Total length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Brand Wera
Weight per piece (g) 5
Commodity code
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 81254.000.020
EAN 4013288012630
UBB 203124005810
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05056305001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.