text.skipToContent text.skipToNavigation

Peddinghaus Centre Punch 10mm Tip Octagonal Shank CrV Steel 120mm


Numéro d'article K7355.010.120
Shaft diameter (mm) 10
Length (m) 120
Material Chrome-vanadium steel
Brand Peddinghaus
Weight per piece (g) 60
Commodity code
Type Centre Punch
Emballé par 1

Spécifications

Shaft diameter (mm) 10
Length (m) 120
Material Chrome-vanadium steel
Brand Peddinghaus
Weight per piece (g) 60
Commodity code
Type Centre Punch

Numéros d'articles

Numéro d'article K7355.010.120
EAN 4016134600623
UBB 240116790819
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 6612110130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.