Similar Pipe wrenches:
Gedore Socket Spanner 16 x 17mm Chrome Plated 155mm
Artículo No.: G2458.016.017
AMF Triangular socket DIN 22417 A Size M5 length 100 mm galvanised
Artículo No.: 44362AMF
AMF Triangular socket DIN 22417 A Size M6 length 115 mm galvanised
Artículo No.: 44370AMF
Triangular socket DIN 22417 A size M10 length 140 mm galvanised AMF
Artículo No.: 44396AMF