text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets 32 29 29 MM

Numéro d'article
Wrench width (mm) 29
Length (m) 54.5
Isolation protection 1000 V No
Double hex insert Yes
With joint No

Spécifications

Wrench width (mm) 29
Length (m) 54.5
Isolation protection 1000 V No
Double hex insert Yes
With joint No
Wrench depth (mm) 23.5
VDE tested No
Brand Gedore

La description

Socket 3/4" hexagon UD profile

Numéros d'articles

Numéro d'article G2255.290.001
EAN 4010886627068
UBB 240122070156
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6270620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.