Similar Twist drills:
Fabory Twist Drill Bit DIN 338 HSS-E Co5 Bright 3.5 mm
Artículo No.: U0002.035.001
Fabory Twist Drill Bit 4.2mm HSS Black Cylindrical Shank 75mm
Artículo No.: U0000.042.001
Stahlwille Spot Weld Drill 8mm Cylindrical Shank
Artículo No.: G1296.080.001
Fabory Jobber drill conical MK1 DIN 345 RN HSS Black 12,0 MM
Artículo No.: F0129.120.001