text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit T27 89mm

Artículo No. 7I884103
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Especificaciones

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 89
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 7I884103
EAN 3165140301824
UBB 500648775129
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2607001656
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.