text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Drahtgewindeeinsätze metrisch DIN 8140-1 Rostfreistahl A2 M8X12


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Amecoil
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.41
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 12 mm
Marke Amecoil
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.41
Info
  • The prevailing torque type wire thread insert achieves its locking ability, between bolt and AMECOIL, by polygonal deformation of one or more spirals of the wire thread insert
  • These prevailing torque type wire thread inserts are painted red to easily distinguish them from the standard type.
    • L - P = thread length after assembly.selbstsichernd
Warennummer

Maße

d-D M8
Drill ø 8.4
L (mm) 12
P 1.25

Normen

DIN 8140-1

Artikelnummern

Artikelnummer 71210.080.012
EAN 8715492909237
UBB 950355272416
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 0208125012SR

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.