text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 97 Rostfreistahl A4 4,5X35MM

Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser 4.5 mm
Länge 35 mm
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewicht pro Stück (g) 3.68
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Warennummer

Maße

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
k (max.) 2.35
L (mm) 35
n 1

Normen

NEN 2250
DIN 97
NF E25-604

Artikelnummern

Artikelnummer 55870.045.035
EAN 8715494107181
UBB 500571532851
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.