text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Sicherungsmuttern mit Flansch DIN 6926 Rostfreistahl A4 70 M6


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 4.3
Warennummer

Maße

d-D M6
dc (max.) 14.2
h (max.) 9.1
P 1
s 10

Normen

DIN 6926
ISO 7043

Artikelnummern

Artikelnummer 55738.060.001
EAN 8715494603843
UBB 500633448864
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.