text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopf mit Innensechsrund DIN 7983 ISO 14587 C Rostfreistahl A4 4,8X32MM

Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser 4.8 mm
Länge 32 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Blechgewinde
Gewicht pro Stück (g) 3.78
Warennummer

Maße

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3
L (mm) 32
Socket 25

Normen

ISO 14587 C
DIN ≈7983 C

Artikelnummern

Artikelnummer 55693.048.032
EAN 8717077000087
UBB 500634552458
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.