text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben DIN 603 Rostfreistahl A4 70 M10X100


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Threaded pitch (P) 1.5
Marke Fabory
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 100 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Marke Fabory
Klasse 70
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 69.9
Warennummer

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 100
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normen

NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933

Artikelnummern

Artikelnummer 55500.100.100
EAN 8715492346773
UBB 951351845056
UNSPSC 31161612
Nato-Versorgungsnummer 5306-17-048-4999

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.