text.skipToContent text.skipToNavigation

Muttern mit Klemmteil und Kunststoffeinsatz, hoch, DIN 982 Rostfreistahl A2 M12


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Marke Fabory
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 16.6
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
Warennummer

Maße

d-D M12
h 14
P 1.75
s 19

Normen

DIN ≈982
NF ≈E25-409
ISO ≈7040

Artikelnummern

Artikelnummer 51718.120.001
EAN 8715493984882
UBB 951355120449
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.