text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Rostfreistahl A2 M4X30


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 30 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsenkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 3.44
Warennummer

Maße

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 22
dk (max.) 8
Full thread if L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 30
No. cross recess 2
P 0.7

Normen

ISO ≈7045
DIN 7985

Artikelnummern

Artikelnummer 51340.040.030
EAN 8715492283719
UBB 950353285170
UNSPSC 31161504
Nato-Versorgungsnummer 5305-12-163-0934

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.