text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Rostfreistahl A2 70 M4X12

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 12 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1.58
Info small pack
Warennummer

Maße

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 38
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 12
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normen

ISO ≈1207
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
DIN 84
NF ≈E25-127

Artikelnummern

Artikelnummer 51121.040.012
EAN 8715492272706
UBB 951353519303
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.