text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminium 99,5 5X8MM


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Kopfform Senkkopf
Material Aluminium
Material technisch 99.5
Gewicht pro Stück (g) 0.54
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 5 mm
Länge 8 mm
Marke Fabory
Kopfform Senkkopf
Material Aluminium
Material technisch 99.5
Gewicht pro Stück (g) 0.54
Warennummer

Maße

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 8

Normen

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Artikelnummern

Artikelnummer 50680.050.008
EAN 8715492248657
UBB 950368035594
UNSPSC 31162201

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.