text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundkopfnieten DIN 660/124 Aluminium 99,5 4X30MM


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Kopfform Halbrundkopf
Material Aluminium
Material technisch 99.5
Gewicht pro Stück (g) 1.163
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 4 mm
Länge 30 mm
Marke Fabory
Kopfform Halbrundkopf
Material Aluminium
Material technisch 99.5
Gewicht pro Stück (g) 1.163
Warennummer

Maße

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 30

Normen

DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620

Artikelnummern

Artikelnummer 50670.040.030
EAN 8715492248107
UBB 950368030132
UNSPSC 31162201

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.