text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet DIN 7979 D Stahl 60±2HRC Blank 10X70MM


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Material Stahl
Material technisch 60±2HRC
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 40.8
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 10 mm
Länge 70 mm
Marke Fabory
Material Stahl
Material technisch 60±2HRC
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 40.8
Info
  • The tolerance class of outer diameter d is m6.
  • The nominal length (L tolerance class js15) includes the rounded ends.
  • Shank with slight flat or small groove at the manufacturers discretion.
Warennummer

Maße

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 70
L1 70
r ≈ 10
t1 10

Normen

ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NEN ≈2464
NF ≈E27-475

Artikelnummern

Artikelnummer 39090.100.070
EAN 8715492801456
UBB 950359464746
UNSPSC 31163203

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.