text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderstifte (Spannstifte) gehärtet DIN ≈6325 Stahl 60±2HRC Blank 6X10MM


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Material Stahl
Material technisch 60±2HRC
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 2.2
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 6 mm
Länge 10 mm
Marke Fabory
Material Stahl
Material technisch 60±2HRC
Oberfläche Blank
Gewicht pro Stück (g) 2.2
Info
  • Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
  • The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Warennummer

Maße

D (mm) 6
L (mm) 10
L1 10
L2 1.5
r ≈ 6
z1 ≈ 0.9
z2 ≈ 0.6

Normen

NF ≈E27-475
DIN ≈6325
ISO ≈8734-A
NEN ≈2282

Artikelnummern

Artikelnummer 39078.060.010
EAN 8715494032988
UBB 951359011636
UNSPSC 31163203

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.