text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindeschneidende Senkschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7516 DE-H Stahl Elektrolytisch verzinkt M5X20


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 20 mm
Marke Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.78
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Warennummer

Maße

d-D M5
dk 9.3
Drill ø (H11) 4.5
k (max.) 2.7
L (mm) 20
No. cross recess 2
P 0.8

Normen

DIN 7516-DE H

Artikelnummern

Artikelnummer 27160.050.020
EAN 8715492951151
UBB 950352265058
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.