text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderkopfblechschraube mit Schlitz ohne Stift DIN 7971 F Stahl Nickelbeschichtet ST2,2X6,5MM

Spezifikationen

Durchmesser 2.2 mm
Länge 6.5 mm
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Flachkopf
Material Stahl
Oberfläche Nickelbeschichtet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.ohne stift
Warennummer

Maße

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.35
L (mm) 6.5
n 0.6
P 0.8

Normen

BS 4174
NF E25-663 F
ISO 1481 F
DIN 7971 F

Artikelnummern

Artikelnummer 26100.022.006
EAN 8715492652584
UBB 950352061846
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.