text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolzen Metallende ≈ 2d DIN 835 Stahl Blank 8.8 M10X30

Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 30 mm
Marke Fabory
Klasse 8.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 24.6
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
Warennummer

Maße

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
b:L≥200mm 45
bm 20
b =L-(x+3) up to L≤ 28
d-D M10
L (mm) 30
P 1.5
x 3.8

Normen

DIN 835

Artikelnummern

Artikelnummer 21571.100.030
EAN 8717077264175
UBB 500649332573
UNSPSC 31163300

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.