text.skipToContent text.skipToNavigation

Flügelmuttern BSW DIN 313 Gußeisen 3/8


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Antriebsart Flügel
Material Gußeisen
Gewinderichtung Rechts
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 16
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 3/8 Inch
Marke Fabory
Antriebsart Flügel
Material Gußeisen
Gewinderichtung Rechts
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 16
Gewicht pro Stück (g) 24
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
  • The 1/8 inch wing nuts are of the edged wing (American) type.
Warennummer

Maße

e 51
h 25
m 8

Normen

NEN ≈2324
BS 856
DIN 313

Artikelnummern

Artikelnummer 16280.096.001
EAN 8715492590572
UBB 950355165339
UNSPSC 31161717

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.