text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Flachmuttern DIN 439-2 Stahl Blank 04 M22


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Klasse 040
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M22
Marke Fabory
Klasse 040
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 38.8
Warennummer

Maße

d-D M22
m 11
P 2.5
s 32

Normen

NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B

Artikelnummern

Artikelnummer 11060.220.001
EAN 8715492568403
UBB 950355073590
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.