text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 555 DIN 555 Stahl Elektrolytisch verzinkt |4| M16

Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Klasse |4|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl

Spezifikationen

Durchmesser M16
Marke Fabory
Klasse |4|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 30.8
Warennummer

Maße

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Beschreibung

Diese Sechskantmutter entspricht der Norm DIN 555 und weist die Festigkeitsklasse 4 auf. Sie besteht aus Stahl und ist galvanisch verzinkt, wodurch sie sich für den Innenbereich sowie für Anwendungen mit nur geringer Belastung eignet. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde.

Normen

NF E25-402
NEN 697
DIN 555

Artikelnummern

Artikelnummer 08110.160.001
EAN 8715492550620
UBB 950355059086
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.