text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 555 DIN 555 Stahl Blank |4| M30

Numéro d'article
Durchmesser
Afficher tous les Durchmesser
Marke Fabory
Klasse |4|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl

Spécifications

Durchmesser M30
Marke Fabory
Klasse |4|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 216
Warennummer

Dimensions

d-D M30
m 24
P 3.5
s 46

La description

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 555 gefertigt und besteht aus blankem Stahl – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter entspricht der Festigkeitsklasse 4 und verfügt über ein metrisches Gewinde.

Normes

DIN 555
NF E25-402
NEN 697

Numéros d'articles

Numéro d'article 08100.300.001
EAN 8715492550408
UBB 950355057676
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.