text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc 10 M18


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Klasse 10
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M18
Marke Fabory
Klasse 10
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 23
Warennummer

Maße

d-D M18
m (max.) 15.8
P 2.5
s 27

Normen

ISO 4032

Artikelnummern

Artikelnummer 04130.180.001
EAN 8715494427210
UBB 500613152841
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.