text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut oversized thread DIN 934 Stahl Feuerverzinkt |10| M20


Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und besteht aus feuerverzinktem Stahl. Sie verfügt über ein metrisches Übermaßgewinde und wird in der Toleranzklasse 6AZ gefertigt. Verwenden Sie die Mutter in Kombination mit Außengewindeteilen wie Schrauben oder Gewindestangen, die vor dem Verzinken die Toleranzklasse 6g aufweisen. Das Gewinde wird nach dem Verzinken nachgeschnitten und ist daher selbst unbeschichtet – der Korrosionsschutz bleibt jedoch erhalten, da die Zinkschicht des Gegenstücks die Mutter mitschützt. Bitte beachten: Muttern der Klasse |10| entsprechen der DIN 267-4 und sind geringer belastbar als Muttern der Klasse 10 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube ausreißen.

Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Marke Fabory
Klasse |10|
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info oversized
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M20
Marke Fabory
Klasse |10|
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info oversized
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 55.6
Info
  • Oversized hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6AZ and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6g before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.übermass
Warennummer

Maße

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Beschreibung

Diese Sechskantmutter ist nach DIN 934 genormt und besteht aus feuerverzinktem Stahl. Sie verfügt über ein metrisches Übermaßgewinde und wird in der Toleranzklasse 6AZ gefertigt. Verwenden Sie die Mutter in Kombination mit Außengewindeteilen wie Schrauben oder Gewindestangen, die vor dem Verzinken die Toleranzklasse 6g aufweisen. Das Gewinde wird nach dem Verzinken nachgeschnitten und ist daher selbst unbeschichtet – der Korrosionsschutz bleibt jedoch erhalten, da die Zinkschicht des Gegenstücks die Mutter mitschützt. Bitte beachten: Muttern der Klasse |10| entsprechen der DIN 267-4 und sind geringer belastbar als Muttern der Klasse 10 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube ausreißen.

Normen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummern

Artikelnummer 04119.200.001
EAN 8715494514149
UBB 500621921799
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.