text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 10.9 M20X310


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser M20
Länge 310 mm
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 818
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Warennummer

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 310
P 2.5
s 30

Normen

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931

Artikelnummern

Artikelnummer 04100.200.310
EAN 8717077016569
UBB 500644676784
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.