text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut, turned DIN 439-2 Automatenstahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc 04 gedreht M20

Spezifikationen

Durchmesser M20
Marke Fabory
Klasse 040
Antriebsart Sechseck
Material Automatenstahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 36.7
Info gedreht
Warennummer

Maße

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Normen

NF E25-405-1
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2

Artikelnummern

Artikelnummer 01585.200.001
EAN 8717077272019
UBB 500647852853
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.