Matice
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
Matice
Šestihranné matice
22375
22375.360.001
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
Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezocel ASTM A194M Gr.8M M36
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
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
M36
Značka
Fabory
Třída
Gr.8M
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
483
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
HS kód
7318163990
Rozměry
d-D
M36
F
55
H
36
P
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
22375.360.001
EAN
8715492921581
UBB
500635588733
UNSPSC
31161727