text.skipToContent text.skipToNavigation

Zvedací šroub s okem Nerezocel A2 odlitek M12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 150.98
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 20.5 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 150.98
Info
  • These eye bolts are die-cast and therefore do not meet the DIN 580 standardodlitek
HS kód

Rozměry

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L (mm) 20.5
L 20.5
P 1.75

Čísla materiálu

Objednací číslo 51941.120.001
EAN 8715494560412
UBB 500634437619
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.