Pomac Automation B.V.
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
Šrouby s okem a hákem
Zvedací šrouby s okem
Zvedací šrouby s okem metrické
16000
16000.200.001
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
Zvedací šroub s okem, značení CE DIN 580 Ocel C15E Bez PU kovaný M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C15E
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
450
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C15E
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
450
Info
Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M20
d1
40
d2
72
d3
40
e
14
h
71
L
30
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
580
NEN
1927
BS
4278
ISO
3266
Čísla materiálu
Objednací číslo
16000.200.001
EAN
8715492583727
UBB
950351675273
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce