text.skipToContent text.skipToNavigation

Zvedací šroub s okem, značení CE DIN 580 Nerezocel A4 kovaný M24


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 740
Info
  • Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 740
Info
  • Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
HS kód

Rozměry

d-D M24
d1 50
d2 90
d3 50
e 18
h 90
L 36
P 3

Normy

BS 4278
DIN 580
ISO 3266
NEN 1927

Čísla materiálu

Objednací číslo 55940.240.001
EAN 8715492355249
UBB 952351677804
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.