Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šrouby s okem a hákem
Zvedací šrouby s okem
Zvedací šrouby s okem metrické
55940
55940.160.001
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
Zvedací šroub s okem, značení CE DIN 580 Nerezocel A4 kovaný M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
305.2
Info
Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
305.2
Info
Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
HS kód
7318130090
Rozměry
d-D
M16
d1
35
d2
63
d3
35
e
12
h
62
L
27
P
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
580
ISO
3266
NEN
1927
BS
4278
Čísla materiálu
Objednací číslo
55940.160.001
EAN
8715492355225
UBB
952351677648
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce